ARTELETA INTERNATION - ARTESF.7 LAMPADA SPIRALE E14 7W ENERSAFE - ESF.7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 350 lm
Base - E14
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Forma della lampada - Spirale
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Lampada spirale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202172170
Codice prodotto
ARTESF.7
Cod. produttore
ESF.7
Produttore
ART
Flusso luminoso:
350 lm
Base:
E14
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Forma della lampada:
Spirale
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:
no
Diametro:
31 mm
Installabile all'esterno:
no
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
90 mm


