ARTELETA INTERNATION - ARTESF.9 LAMPADA TUBOLARE E27 9W ENERSAFE - ESF.9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 420 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Forma della lampada - Altri
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
Lampada tubolare
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202984650
Codice prodotto
ARTESF.9
Cod. produttore
ESF.9
Produttore
ART
Flusso luminoso:
420 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:
no
Diametro:
38 mm
Installabile all'esterno:
no
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
105 mm


