ARTELETA INTERNATION - ARTESL.5720 LAMPADA GLOBO E27 20W ENERSAFE - ESL.5720

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso - 1000 lm
Base - E27
Temperatura del colore - 2700 K
Durata media nominale - 10000 h
Forma della lampada - A sfera
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Lampada globo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202984698
Codice prodotto
ARTESL.5720
Cod. produttore
ESL.5720
Produttore
ART
Flusso luminoso:
1000 lm
Base:
E27
Temperatura del colore:
2700 K
Durata media nominale:
10000 h
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K
Adatta per illuminazione di emergenza / corrente continua:
no
Diametro:
95 mm
Installabile all'esterno:
no
Sensore crepuscolare integrato:
no
Lunghezza complessiva:
137 mm