ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.23.220 LAMPADA T 9X23 V.220 3W - F.10.23.220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 3...3 W
Base - E10
Colore - Neutro
Forma della lampada - Goccia
Lunghezza complessiva - 23 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013202334912
Codice prodotto
ARTF.10.23.220
Cod. produttore
F.10.23.220
Produttore
ART
Potenza della lampada:
3...3 W
Base:
E10
Colore:
Neutro
Forma della lampada:
Goccia
Lunghezza complessiva:
23 mm
Diametro:
9 mm
Corrente nominale:
14 mA
Adatto per segnalatori:
sì
Lampada per segnalazione a filamento



