AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.48.3 LAMPADA T 10X28 V.48 3W - F.10.48.3

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTF.10.48.3 LAMPADA T 10X28 V.48 3W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Tensione della lampada - 48...48 V

  • Base - E10

  • Forma della lampada - Altri

  • Lunghezza complessiva - 28 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8013202336329

Codice prodotto

ARTF.10.48.3

Cod. produttore

F.10.48.3

Produttore

ART

Potenza della lampada:

3...3 W

Tensione della lampada:

48...48 V

Base:

E10

Forma della lampada:

Altri

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

10 mm

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per segnalatori:

Lampada per segnalazione a filamento E10 48V 3W.