AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFCL.120.W MINICASCATA LED FLASH BIANCA PROL. - FCL.120.W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 0.8 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 120

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202813639

Codice prodotto

ARTFCL.120.W

Cod. produttore

FCL.120.W

Produttore

ART

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

0.8 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

120

Cavo trasparente 26AWG, completo di connettori per permettere l'estensione orizzontale. L=2 m. Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 33 50 66 100. Led totali 120. Ogni 3 LED uno è lampeggiante. LED incapsulati e protetti contro gli urti, adatti per montaggio all'esterno/interno. Prolungabile max 2 minicascate. Trasformatore stagno a spina 24V/8,5W. Consumo: 7,2 W. Colore luce: bianco puro