ARTELETA INTERNATION - ARTFCL.120.WW MINICASCATA LED FLASH BIANCA PROL. - FCL.120.WW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 0.8 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 120
Confezione
6 PZ
EAN
8013202816395
Codice prodotto
ARTFCL.120.WW
Cod. produttore
FCL.120.WW
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
0.8 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
120
Cavo trasparente 26AWG, completo di connettori per permettere l'estensione orizzontale. L=2 m. Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 33 50 66 100. Led totali 120. Ogni 3 LED uno è lampeggiante. LED incapsulati e protetti contro gli urti, adatti per montaggio all'esterno/interno. Prolungabile max 2 minicascate. Trasformatore stagno a spina 24V/8,5W. Consumo: 7,2 W. Colore luce: bianco caldo


