ARTELETA INTERNATION - ARTFD.018.LED FIGURA FIOCCO NEVE BIANCA LED - FD.018.LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Modello - Altri
Lunghezza complessiva - 0.38 m
Con lampada - sì
Carico massimo allacciabile - 14 W
Confezione
10 PZ
EAN
8013202117898
Codice prodotto
ARTFD.018.LED
Cod. produttore
FD.018.LED
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Modello:
Altri
Lunghezza complessiva:
0.38 m
Con lampada:
sì
Carico massimo allacciabile:
14 W
Colore:
Bianco
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...220 V
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
38 mm


