AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.13.WW TUBO TRIFOSFORO 2700K 13W - FLF.13.WW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.13.WW TUBO TRIFOSFORO 2700K 13W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lunghezza - 531.1 mm

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 65 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202661766

Codice prodotto

ARTFLF.13.WW

Cod. produttore

FLF.13.WW

Produttore

ART

Base:

G5

Lunghezza:

531.1 mm

Temperatura del colore:

2700 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

65 lm

Diametro del tubo:

26 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tubo fluorescente al trifosforo