AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.21 TUBO TRIFOSFORO 6400K 21W - FLF.21

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.21 TUBO TRIFOSFORO 6400K 21W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lunghezza - 863.1 mm

  • Temperatura del colore - 6400 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 105 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202662114

Codice prodotto

ARTFLF.21

Cod. produttore

FLF.21

Produttore

ART

Base:

G5

Lunghezza:

863.1 mm

Temperatura del colore:

6400 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

105 lm

Diametro del tubo:

26 mm

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Tubo fluorescente al trifosforo