ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.28 TUBO TRIFOSFORO 6400K 28W - FLF.28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lunghezza - 1163.2 mm
Temperatura del colore - 6400 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 2350 lm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202662152
Codice prodotto
ARTFLF.28
Cod. produttore
FLF.28
Produttore
ART
Base:
G5
Lunghezza:
1163.2 mm
Temperatura del colore:
6400 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
2350 lm
Diametro del tubo:
16 mm
Efficienza luminosa:
84 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K



