ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.35 TUBO TRIFOSFORO 6400K 35W - FLF.35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Lunghezza - 1463.2 mm
Temperatura del colore - 6400 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 2890 lm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202661889
Codice prodotto
ARTFLF.35
Cod. produttore
FLF.35
Produttore
ART
Base:
G5
Lunghezza:
1463.2 mm
Temperatura del colore:
6400 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
2890 lm
Diametro del tubo:
16 mm
Efficienza luminosa:
82.5 lm/W
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K



