AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLF.35.WW TUBO TRIFOSFORO 2700K 35W - FLF.35.WW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Lunghezza - 1463.2 mm

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 3135 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202661858

Codice prodotto

ARTFLF.35.WW

Cod. produttore

FLF.35.WW

Produttore

ART

Base:

G5

Lunghezza:

1463.2 mm

Temperatura del colore:

2700 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

3135 lm

Diametro del tubo:

16 mm

Efficienza luminosa:

89.5 lm/W

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Tubi fluorescenti ad alta efficienza luminosa con risparmio di energia del 20% in confronto dei T8 di pari potenza. Il TRIFOSFORO di grado A è composto da “fosfori” dei migliori produttori mondiali e permette di raggiungere i migliori standard tra cui lamassima luminosità. AMALGAM si tratta di una nuova tecnologia applicata ai tubi fluorescenti. In termini ecologici riduce l’impatto ambientale utilizzando tubi di vetro senza piombo. Questa tecnologia garantisce inoltre elevati livelli di luminosità ed ilumen iniziali si mantengono costanti fino all’80% del ciclo di vita della lampada.