AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.165.W 5M STRISCIA IP68 14.4W/M B.FREDDO - FLR.165.W

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.165.W 5M STRISCIA IP68 14.4W/M B.FREDDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 950 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202124285

Codice prodotto

ARTFLR.165.W

Cod. produttore

FLR.165.W

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

950 lm

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

14.4 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

60

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

4.5 mm

Striscia flessibile a led stagna. Ultraluminose grazie all’utilizzo dei led tipo 5050. Tensione d’alimentazione: 24 V c.c. Con doppia guaina siliconica trasparente calpestabile, resistente agli urti; ideale per l’utilizzo in ambienti umidi. Data la notevole produzione dicalore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo), consigliamo i ns. profili in alluminio. Le strisce FLR.165 sono adatte per essere utilizzate con i seguenti profili: PA.200, PA.241, PA.244, PA.245, PA.251, PA.252, PA.253, PA.262, PA.275, PA.276, PA.282, PA.283, PA.288, PA.1806. LED tipo SMD 5050 - 60 LED/m. Dimensioni: 12,0 x 4,5 mm. Colore del substrato: bianco. Sezione minima di taglio: 100 mm (ogni 6 LED). Dimmerabile. Resa cromatica: > 80. Grado di protezione: IP 68, sommergibile. Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. LED 14,4W/m bianco freddo 6.500°K 950lm/m.