AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.312.XW STRISCIA 24V 9.6W 2700K 920LM 5M - FLR.312.XW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.312.XW STRISCIA 24V 9.6W 2700K 920LM 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 920 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202226309

Codice prodotto

ARTFLR.312.XW

Cod. produttore

FLR.312.XW

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

920 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

9.6 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

120

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2.5 mm

Con terminale:

Striscia led ad uso professionale. Altissima resa cromatica con CRI>90, per rendere i colori più “naturali”. Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio serie PA. Tipo led: 3528. Led/m: 120. Bin color selezionato: si. Angolo diffusione: 120°. Dimensioni: 8 x 2,5 mm. Interasse led: 8,3 mm. Dimmerabile: si. Temp. funzionamento: -20 +45°C. Temp. immagazzinaggio: 0 +60°C. Adesivo posteriore 3M. Substrato: rame/poliammide a 3 strati. Colore supporto: bianco. Vita media: 40.000 ore. 2700K. 9,6 W/M. 920 lm/m