AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.440.3W 5M STRISCIA LUMINOSA 20W/M B.CALDO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.440.3W 5M STRISCIA LUMINOSA 20W/M B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1580 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202188485

Codice prodotto

ARTFLR.440.3W

Cod. produttore

FLR.440.3W

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1580 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

20 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

Striscia led ad uso professionale. Altissima luminosità grazie all’utilizzo di 240 LED/m tipo SMD 3528. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. La distribuzione ravvicinata dei led consente una emissione luminosa intensa ed uniforme. Le strisce hanno dimensioni ridotte, sono flessibili, adesive e possono essere sezionate a piacere (ogni 6 LED). L’alimentazione viene poi effettuata grazie all’apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato.Data la notevole produzione di calore è necessario montare la striscia su materiale con una buona dissipazione termica (es. metallo); consigliamo i nostri profili in alluminio. Led SMD 3528 - 240 LED/m. Dimensioni: 10,0 x 2,0 mm. Colore substrato: bianco. Sezione minima di taglio: 25 mm (ogni 6 LED). Resa cromatica: >80. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. 3000K. 20W/M. 1580 lm/m