ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.461.WW STRISCIA 24V 14.4W 3000K 1630LM 5M - FLR.461.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1630 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202226217
Codice prodotto
ARTFLR.461.WW
Cod. produttore
FLR.461.WW
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
1630 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
60
Tipo di tensione:
DC
Con set di connessione:
sì
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Con terminale:
sì


