AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.532 ALIMENTATORE 12V PER FLR.520+566 - FLR.532

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.532 ALIMENTATORE 12V PER FLR.520+566

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza di uscita - 100...100 W

  • Corrente di uscita - 5000...5000 mA

  • Altezza - 34 mm

  • Larghezza - 58 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202886169

Codice prodotto

ARTFLR.532

Cod. produttore

FLR.532

Produttore

ART

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza di uscita:

100...100 W

Corrente di uscita:

5000...5000 mA

Altezza:

34 mm

Larghezza:

58 mm

Lunghezza:

115 mm

Alimentatore per strisce led CAMBIACOLORE art. FLR.520 - FLR.566. Alimentazione: 100-240V ~ 50/60 Hz. Uscita: 12 V. Corrente in uscita: 5 A. Potenza in uscita: 100 W. Provvisto di cavetto e jack per alimentazione striscia. Dimensioni: 115 x 58 x 34 mm.