AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.540.WW 3M STRISCIA 24V 48W/M B.XCALDO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.540.WW 3M STRISCIA 24V 48W/M B.XCALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 4200 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 48 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202124087

Codice prodotto

ARTFLR.540.WW

Cod. produttore

FLR.540.WW

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

4200 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

48 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Lampada:

LED non sostituibile

Con terminale:

no

Striscia led ad uso professionale. Altissima luminosità grazie all’utilizzo di 240 led /m tipo SMD 2835. Tensione d’alimentazione: 24V c.c. Substrato striscia led colore bianco. Questi led consentono di ottenere un’elevatissimo flusso luminoso con un consumo energetico relativamente basso. L’alimentazione viene poi effettuata grazie all’apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato. 3000K. 4200 lm/m. 48W/M.