AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.600 5M STRISCIA BIANCA CAMBIACOLORE - FLR.600

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.600 5M STRISCIA BIANCA CAMBIACOLORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 7.2 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202168500

Codice prodotto

ARTFLR.600

Cod. produttore

FLR.600

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

7.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

12 mm

Numero di lampade per metro:

90

Lunghezza dei singoli segmenti:

165 mm

Con set di connessione:

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

100 °

Altezza / Profondità:

2 mm

Con terminale:

La striscia ha dimensioni ridotte, è flessibile, adesiva e può essere sezionata a piacere (ogni 15 LED). L’alimentazione viene effettuata tramite apposito connettore dotato di un sistema di aggancio brevettato. Grazie all’utilizzo dell’apposita centralina (art. LB.141) è possibile far cambiare colore alla striscia, con velocità e sequenze differenti. Alimentazione: 24V c.c. Dimensioni: 12,0 x 2,0 mm. LED tipo SMD 3528 - 90 LED/m. Consumo: 7,2W/m c.a. Sezione minima di taglio: 165 mm (ogni 15 LED). In bobine, lunghezza: 5 m. Adesivo posteriore: 3M. Angolo d’illuminazione: 100º. Grado di protezione: IP20. Sequenza di 3 tonalità: bianco caldo 2700°K. bianco diurno 4000°K. bianco freddo 6500°K.