AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.619 STRISCIA B.CO DINAMICO 19.2W/M 5M - FLR.619

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.619 STRISCIA B.CO DINAMICO 19.2W/M 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1920 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2300...6500 K

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202229201

Codice prodotto

ARTFLR.619

Cod. produttore

FLR.619

Produttore

ART

Flusso luminoso al metro:

1920 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2300...6500 K

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

10 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Numero di lampade per metro:

240

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

50 mm

Con set di connessione:

Alimentazione:

Reattore elettronico

Autoadesivo:

no

Classe di protezione:

II

Lampada:

LED non sostituibile

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Altezza / Profondità:

1.5 mm

Con terminale:

no

Con copertura di protezione:

no

Striscia flessibile led per cambio tonalità di bianco. Con questa striscia LED è possibile selezionare in modo semplice e veloce la tonalità di bianco desiderata, dal bianco “caldo” 2.300°K sino al bianco “freddo” 6.500°K, passando per tonalità intermedie. 19,2W 1920 lm