ARTELETA INTERNATION - ARTFLR.872.WW STRISCIA 5M 24V 23W 3000K IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 2800 lm
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202228129
Codice prodotto
ARTFLR.872.WW
Cod. produttore
FLR.872.WW
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
2800 lm
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
23 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Numero di lampade per metro:
128
Tipo di tensione:
DC
Lunghezza dei singoli segmenti:
62.5 mm
Con set di connessione:
sì
Alimentazione:
Reattore elettronico
Autoadesivo:
no
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
4.8 mm
Con terminale:
no
Con copertura di protezione:
no