AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT100.NW PROIETTORE LED 100W BIANCO FREDDO - FLT100.NW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT100.NW PROIETTORE LED 100W BIANCO FREDDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5500...5500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202997469

Codice prodotto

ARTFLT100.NW

Cod. produttore

FLT100.NW

Produttore

ART

Temperatura di colore:

5500...5500 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

6500 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

57 mm

Adatto per lampade di potenza:

100...100 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

310 mm

Lunghezza:

412 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettori LED ultrapiatti. Led multichip brevettato NICHIA ad alta efficienza luminosa. Adatto per il montaggio all’esterno IP 65 ed all’interno. Corpo in alluminio verniciato. Dissipatore di calore brevettato. Vetro temperato di spessore 5 mm. Parabolaa specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: >0,9. Durata del led: 36.000 ore. Grado di protezione: IP 65. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Cavo di alimentazione: L=60cm, H05RN-F 3x1 mm2. Viti in acciaio inox. Dimensione: 412x310x57mm. Lampada: LED 100W 6500Lm 120° bianco 5.500°K. corpo verniciato nero.