ARTELETA INTERNATION - ARTFLT20.NW PROIETTORE LED 20W BIANCO FREDDO - FLT20.NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 5500...5500 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013202996639
Codice prodotto
ARTFLT20.NW
Cod. produttore
FLT20.NW
Produttore
ART
Temperatura di colore:
5500...5500 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1400 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
27.5 mm
Adatto per lampade di potenza:
20...20 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
180 mm
Lunghezza:
213 mm
Colore del riflettore:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



