ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30 PROIETTORE LED 30W BIANCO CALDO - FLT30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013202996189
Codice prodotto
ARTFLT30
Cod. produttore
FLT30
Produttore
ART
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
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
2100 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
35 mm
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
207 mm
Lunghezza:
313 mm
Colore del riflettore:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no