AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30.SNW PROIETTORE LED 30W C/SENSORE MOV.TO - FLT30.SNW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT30.SNW PROIETTORE LED 30W C/SENSORE MOV.TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5500...5500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202996752

Codice prodotto

ARTFLT30.SNW

Cod. produttore

FLT30.SNW

Produttore

ART

Temperatura di colore:

5500...5500 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Alimentatore incluso:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

50 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

295 mm

Lunghezza:

313 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettore LED ultrapiatto 30W con rilevatore di presenza. Alta luminosità. Bassi consumi. 80% risparmio energetico. IP65 per uso all’interno/esterno. Lunga durata: 36.000 ore. Corpo in alluminio. Vetro temperato. Staffa di supporto regolabile. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V - 50Hz. Consumo: 30W. Flusso luminoso: 2100 lm. Illuminazione equivalente: 200W. Angolo d’illuminazione: 120°. Ra>80. Cavo di alimentazione: L=30 cm; H05RN-F 3x1 mm². Dimensioni: 313 x 295 x 50 mm. Peso: 2,50 kg. Dotato di rilevatore di presenza ad alta frequenza. Angolo di rilevamento: 300°. Regolazione del tempo: 5 sec. - 5 min. Regolazione del crepuscolare: 10 - 2000 lux. Regolazione della distanza: 2 - 12m. corpo verniciato nero. Colore LED: bianco 5.500°K.