ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50 PROIETTORE LED 50W BIANCO CALDO - FLT50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013202996240
Codice prodotto
ARTFLT50
Cod. produttore
FLT50
Produttore
ART
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2100 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Altezza / Profondità:
35 mm
Adatto per lampade di potenza:
50...50 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
207 mm
Lunghezza:
313 mm
Colore del riflettore:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


