AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50.SNW PROIETTORE LED 50W C/SENSORE MOV.TO - FLT50.SNW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLT50.SNW PROIETTORE LED 50W C/SENSORE MOV.TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 5500...5500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202996783

Codice prodotto

ARTFLT50.SNW

Cod. produttore

FLT50.SNW

Produttore

ART

Temperatura di colore:

5500...5500 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3500 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Altezza / Profondità:

50 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

295 mm

Lunghezza:

313 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettori LED ultrapiatti con rilevatore di presenza. Led multichip brevettato NICHIA ad alta efficienza luminosa. Adatto per il montaggio all’esterno IP 65 ed all’interno. Corpo in alluminio verniciato. Dissipatore di calore brevettato. Vetro temperatodi spessore 5 mm. Parabola a specchio. Diffusore in policarbonato. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: >0,9. Durata del led: 36.000 ore. Grado di protezione: IP 65. Temperatura di funzionamento: -40°C +55°C. Cavo di alimentazione: L=60cm, H05RN-F 3x1 mm2. Viti in acciaio inox. Per illuminazione diretta ed indiretta. Staffa per il fissaggio regolabile. Dotato di rilevatore di presenza ad alta frequenza. Profondità di rilevamento: 9 m. Angolo di rilevamento: 300°. Regolazione del tempo: 5 sec. - 5 min. Regolazione del crepuscolare: 10-2000 lux. Regolazione distanza: 2-12 m. Dimensione: 412x400x72mm. corpo verniciato nero. Lampada: LED 50W 3500Lm bianco 5.500°K 120°.