ARTELETA INTERNATION - ARTFMCL.80 MINI CLIPLITE LED LAMPEGGIANTE - FMCL.80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza complessiva - 30 m
Numero di punti luce - 300
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Mini Cliplite LED
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202120324
Codice prodotto
ARTFMCL.80
Cod. produttore
FMCL.80
Produttore
ART
Lunghezza complessiva:
30 m
Numero di punti luce:
300
Ghirlanda luminosa. Mini Cliplite Led. Il set è composto da 30 m di cavo piatto trasparente con montati 300 Led colore bianco puro (7500°K), 12 V - 0,01 A, dimensioni 6x7,5x11 mm, ad altissima luminosità. Il cavo piatto è collegato tramite connettore al trasformatore per esterno, 12 V - 36 VA. Lunghezza totale 33 m (30 m con led+3 m prolunga). Adatto per il montaggio all’esterno. Ghirlanda con 1 led lampeggiante ogni 5


