AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFR12.1 INTERRUTTORE ECOLOGICO - FR12.1

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFR12.1 INTERRUTTORE ECOLOGICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tensione di controllo - DC

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 230 V

  • Frequenza nominale - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010312203255

Codice prodotto

ARTFR12.1

Cod. produttore

FR12.1

Produttore

ART

Corrente nominale:

16 A

Tensione di controllo:

DC

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Frequenza nominale:

50...50 Hz

Carico max. lampade a incandescenza:

2300 W

Carico max. lampade fluorescenti:

500 VA

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

1000 VA

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

500 VA

Corrente di commutazione max. (cos phi= 0,6):

16 A

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

58 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

interruttore ecologico Adatto per montaggio su binario DIN 46277 ingombro: 17,5 x 45 x 55 mm carico: 16A 250 V~ contatto: 1 N.A alimentazione: 230 V~ Con questo apparecchio si possono prevenire gli effetti dannosi al corpo umano generati dai campi elettromagnetici. Il relè è in grado di interrompere l’alimentazione dopo lo spegnimento di tutti i carichi ad esso collegati in serie. Corrente costante: 10 mA Ritardo di accensione: 0,3 sec. Il limite di inserzione non deve essere impostato poichè viene calcolato automaticamente dal relè.