AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFRL.40.SC.L.WW STRINGA LUMINOSA 40 LED/FLASH S.C. - FRL.40.SC.L.WW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 4 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 40

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202672984

Codice prodotto

ARTFRL.40.SC.L.WW

Cod. produttore

FRL.40.SC.L.WW

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

4 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

40

Stringa luminosa, con 40 LED colore Ø 4 mm. protetti contro gli urti accidentali, costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Cavo nero in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1,0 mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6 A, spina Schuko IP 44 e connettore per il collegamento. Connettori maschio/femmina per permettere l’estensione. Prolungabile max 20 stringhe. Consumo totale:3,5W