ARTELETA INTERNATION - ARTFRL.40.W.SC.LED STRINGA LUMINOSA 40 LED/FLASH S.C. - FRL.40.W.SC.LED
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 4 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 40
Confezione
12 PZ
EAN
8013202673042
Codice prodotto
ARTFRL.40.W.SC.LED
Cod. produttore
FRL.40.W.SC.LED
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
4 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
40
Stringa luminosa, con 40 LED colore Ø 4 mm. protetti contro gli urti accidentali, costruita secondo le norme EN 60598-2-20:2010. Ogni 5 LED uno è lampeggiante in modo autonomo. Cavo nero in gomma H03RN-F - Ø 0,50 mm2, doppio isolamento, autoestinguente, prolungabile. Cavo di alimentazione in gomma H05RN-F 2x1,0 mm2 corredato di raddrizzatore da 1,6 A, spina Schuko IP 44 e connettore per il collegamento. Connettori maschio/femmina per permettere l’estensione. Prolungabile max 20 stringhe. Consumo totale:3,5W