AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGM.055.LED FIGURA STELLA COMETA LED FLASH - GM.055.LED

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGM.055.LED FIGURA STELLA COMETA LED FLASH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Lunghezza complessiva - 0.68 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 3.8 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202886404

Codice prodotto

ARTGM.055.LED

Cod. produttore

GM.055.LED

Produttore

ART

Modello:

Altri

Lunghezza complessiva:

0.68 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

3.8 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...220 V

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

29 mm

Addobbi Luminosi LED. Dimensioni: 68x29 cm. Consumo: 3,8 W. Colore: bianco caldo. Temperatura: 2700°K.