AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGM.075.LED FIGURA STELLA COMETA LED FLASH - GM.075.LED

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGM.075.LED FIGURA STELLA COMETA LED FLASH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Lunghezza complessiva - 1.2 m

  • Con lampada -

  • Carico massimo allacciabile - 7.6 W

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202886435

Codice prodotto

ARTGM.075.LED

Cod. produttore

GM.075.LED

Produttore

ART

Modello:

Altri

Lunghezza complessiva:

1.2 m

Con lampada:

Carico massimo allacciabile:

7.6 W

Colore:

Bianco

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...220 V

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

36 mm

Addobbi Luminosi LED. Dimensioni: 120x36 cm. Consumo: 7,6 W. Colore: bianco caldo. Temperatura: 2700°K.