ARTELETA INTERNATION - ARTGTL512.W TUBO T5 LED 12W BIANCO FREDDO - GTL512.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G5
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 1060...1060 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 849 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8013202177045
Codice prodotto
ARTGTL512.W
Cod. produttore
GTL512.W
Produttore
ART
Base:
G5
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1060...1060 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
849 mm
Tensione nominale:
120...270 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
18 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


