AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL521.WW TUBO T5 LED 21W BIANCO CALDO - GTL521.WW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL521.WW TUBO T5 LED 21W BIANCO CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - T 5,5

  • Potenza della lampada - 21...21 W

  • Flusso luminoso - 1900...1900 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 1449 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202177342

Codice prodotto

ARTGTL521.WW

Cod. produttore

GTL521.WW

Produttore

ART

Base:

T 5,5

Potenza della lampada:

21...21 W

Flusso luminoso:

1900...1900 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

1449 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Questi innovativi tubi led T5 sono costruiti con il corpo in vetro, con le stesse dimensioni e gli stessi attacchi dei tubi fluorescenti T5 standard; possono quindi facilmente sostituirli, consentendo notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico e manutenzione, data la lunga vita media attesa. Risparmio energetico: rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti, questi tubi consumano solamente il 40% dell’energia. Risparmio in costi di manutenzione: la vita media di questi tubi led è di 25.000 ore, quindi almeno 3 volte superiore a quella dei tubi fluorescenti di buona qualità. Confort visivo: i tubi led forniscono una luce satura. L’utilizzatore avrà perciò una visione del tutto simile a quella dei normali tubi fluorescenti, con la luce uniformemente distribuita su tutta la lunghezza del tubo. Emissioni: non producono raggi infrarossi ed ultravioletti. Accensione immediata: non esistono tempi di riscaldamento, ne sfarfallio. Componentistica accessoria: funzionano collegati alla maggior parte dei reattori elettronici tradizionali. Alimentazione: tensione compresa tra 120-270V ~ 50Hz. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: > 0.9. Led: SMD tipo 2835 ad altissima efficienza luminosa. Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. 2700 K. 21W. 1900 lm