AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL6.D TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO DIURNO

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL6.D TUBO T8 LED 60CM 9W BIANCO DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G13

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 900...900 lm

  • Temperatura di colore - 4200...4200 K

  • Lunghezza - 600 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202178011

Codice prodotto

ARTGTL6.D

Cod. produttore

GTL6.D

Produttore

ART

Base:

G13

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

900...900 lm

Temperatura di colore:

4200...4200 K

Lunghezza:

600 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

26 mm

Denominazione lampada:

T8

Grado di protezione (IP):

Altri

Con telecomando / controllo remoto:

no

Tubo glass T8 a LED - Questi innovativi tubi led T8 sono costruiti con il corpo in vetro, con le stesse dimensioni e gli stessi attacchi dei tubi fluorescenti T8 standard; possono quindi facilmente sostituirli. Data la lunga vita media attesa, i tubi GLASS consentono notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico e manutenzione. Risparmio energetico: rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti, questi tubi consumano solamente il 50% dell’energia. Risparmio in costi di manutenzione: la vita media diquesti tubi led è di 30.000 ore, quindi almeno 3 volte superiore a quella dei tubi fluorescenti di buona qualità. Comfort visivo: i tubi led forniscono una luce satura. L’utilizzatore avrà perciò una visione del tutto simile a quella dei normali tubi fluorescenti, con la luce uniformemente distribuita su tutta la lunghezza del tubo. Emissioni: non producono raggi infrarossi ed ultravioletti. Accensione immediata: non esistono tempi di riscaldamento, ne sfarfallio. Alimentazione: è diretta a tensione di 230V ~ 50Hz. Grazie all’utilizzo del fusibile elettronico (fornito in dotazione) è possibile la sostituzione dei tradizionali tubi fluorescenti senza dover ricablare la plafoniera, rispettando appieno i requisiti di sicurezza imposti dalle normative (per plafoniere con reattore elettromeccanico). Attacco: T8. Led: SMD tipo 2835 ad altissima efficienza luminosa. Alimentazione: 230V ~ 50Hz. Corrente: 0,6A. Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: > 0,9. Temperatura di funzionamento: -10°C +50°C. Temperatura di stoccaggio: -40°C +80°C. Classe isolamento: II. Grado di protezione: IP26, per uso all’interno. LED bianco diurno 9W 900lm 4200K - 300°. 26 X 600 mm.