AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.WW LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V B.CALDO - GU4.WW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.WW LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V B.CALDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 3...3 W

  • Flusso luminoso - 200...200 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202875040

Codice prodotto

ARTGU4.WW

Cod. produttore

GU4.WW

Produttore

ART

Base:

G4

Potenza della lampada:

3...3 W

Flusso luminoso:

200...200 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

40 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Diametro:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

• Per la sostituzione delle lampadine alogene bispina. • 15 LED ad alta luminosità SMD 2835 • Alimentazione: 12V • Attacco G4 • Consumo: 3W • Dimensioni: 30 x 40 mm • Durata: 35.000 ore • Angolo di diffusione luminosa: 180° • IP20.