ARTELETA INTERNATION - ARTHTP100.WW LAMPADA LED HI POWER 30W B.CALDO - HTP100.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 30...30 W
Flusso luminoso - 2300...2300 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 185 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202682150
Codice prodotto
ARTHTP100.WW
Cod. produttore
HTP100.WW
Produttore
ART
Base:
E27
Potenza della lampada:
30...30 W
Flusso luminoso:
2300...2300 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
185 mm
Tensione nominale:
175...250 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
100 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Con telecomando / controllo remoto:
no


