AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTHTP80.D LAMPADA LED HI POWER 20W B.DIURNO - HTP80.D

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTHTP80.D LAMPADA LED HI POWER 20W B.DIURNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 20...20 W

  • Flusso luminoso - 1650...1650 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 155 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202682020

Codice prodotto

ARTHTP80.D

Cod. produttore

HTP80.D

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

20...20 W

Flusso luminoso:

1650...1650 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

155 mm

Tensione nominale:

175...250 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

80 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Lampade led ad alta potenza, pensate per la sostituzione delle tradizionali lampade a scarica ad alta intensità presenti negli apparecchi per illuminazione industriale e/o commerciale. Ideali anche per la sostituzione delle grosse lampade elettroniche a risparmio. Funzionano a tensione di rete (non utilizzabili su apparecchi dotati di alimentatore elettronico). Base in alluminio e plastica. Diffusore in tecnopolimero. Alta diffusione luminosa. Resa cromatica: >80. Vita media: 25.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. HI-POWER LED 20W E27 1650 lm bianco diurno 4.000°K 200°. Dimensione: 80 x 155 mm.