ARTELETA INTERNATION - ARTIA3000.W TUBO LED BIEMISSIONE B.FREDDO 25M - IA3000.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 25000 mm
Tensione della lampada - 240...240 V
Potenza della lampada al metro - 12 W
Confezione
1 PZ
EAN
8013202393032
Codice prodotto
ARTIA3000.W
Cod. produttore
IA3000.W
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
25000 mm
Tensione della lampada:
240...240 V
Potenza della lampada al metro:
12 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
16 mm
Numero di lampade per metro:
120
Con set di connessione:
no
Autoadesivo:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
8 mm
Con terminale:
no