AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTICR.1.7.LED.BWW MINICASCATA LED BIANCO CALDO PROL. - ICR.1.7.LED.BWW

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTICR.1.7.LED.BWW MINICASCATA LED BIANCO CALDO PROL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Catena luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.7 m

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202893372

Codice prodotto

ARTICR.1.7.LED.BWW

Cod. produttore

ICR.1.7.LED.BWW

Produttore

ART

Modello:

Catena luminosa

Lunghezza complessiva:

1.7 m

Colore:

Bianco

Costruita con cavo in gomma per uso esterno H05RN-F 2x1,00 mm2, colore bianco. L=1,7 m Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 17 50 25 33. Led totali 60 colore bianco caldo "effetto filamento". Completa di cavo d'alimentazione bianco, H05RN-F 2x1mm2, L=2 m. Prolungabile sino a 25 minicascate. Alimentazione: 230 V. Consumo: 3,6 W.