ARTELETA INTERNATION - ARTICR.1.7.LED.W MINICASCATA LED BIANCHI PROLUNG. - ICR.1.7.LED.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Catena luminosa
Lunghezza complessiva - 1.7 m
Colore - Bianco
Confezione
12 PZ
EAN
8013202893310
Codice prodotto
ARTICR.1.7.LED.W
Cod. produttore
ICR.1.7.LED.W
Produttore
ART
Modello:
Catena luminosa
Lunghezza complessiva:
1.7 m
Colore:
Bianco
Costruita con cavo in gomma per uso esterno H05RN-F 2x1,00 mm2, colore bianco L=1,7 m. Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 17 50 25 33. Led totali 60 colore bianco puro. Completa di cavo d'alimentazione bianco, H05RN-F 2x1mm2, L=2 m. Prolungabile sino a 25 minicascate. Alimentazione: 230 V. Consumo: 3,6 W.


