AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTICR.120.SC.BWW MINICASCATA LED BIANCO C. X ESTERNO - ICR.120.SC.BWW

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 120

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202893495

Codice prodotto

ARTICR.120.SC.BWW

Cod. produttore

ICR.120.SC.BWW

Produttore

ART

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

1 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

120

Costruita con cavo in gomma per uso esterno H05RN-F 2x1,00 mm2, colore bianco . L=1,7 m. Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 33 50 66 100. Led totali 120 . Prolungabile sino a 12 minicascate. Alimentazione: 230 V. Consumo: 3,6 W