ARTELETA INTERNATION - ARTICR.120.SC.W MINICASCATA LED BIANCA DA ESTERNO - ICR.120.SC.W
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva - 1 m
Colore - Bianco
Numero di punti luce - 120
Confezione
12 PZ
EAN
8013202893419
Codice prodotto
ARTICR.120.SC.W
Cod. produttore
ICR.120.SC.W
Produttore
ART
Modello:
Tenda / Rete luminosa
Lunghezza complessiva:
1 m
Colore:
Bianco
Numero di punti luce:
120
Costruita con cavo in gomma per uso esterno H05RN-F 2x1,00 mm2, colore bianco . L=1,7 m. Con 16 pendenti di diversa lunghezza e numero di Led: Lunghezza cm 33 50 66 100. Led totali 120 . Prolungabile sino a 12 minicascate. Alimentazione: 230 V. Consumo: 3,6 W