AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTJL.1.15.W JOY LIGHT TENDA LUM. 230V TRASP. - JL.1.15.W

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tenda / Rete luminosa

  • Lunghezza complessiva - 1.5 m

  • Colore - Bianco

  • Numero di punti luce - 456

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202810102

Codice prodotto

ARTJL.1.15.W

Cod. produttore

JL.1.15.W

Produttore

ART

Modello:

Tenda / Rete luminosa

Lunghezza complessiva:

1.5 m

Colore:

Bianco

Numero di punti luce:

456

JOYLIGHT™ è particolarmente adatta per la decorazione delle vetrine, ove dona un suggestivo effetto di luce. L’effetto luminoso crea atmosfera ed ambiente grazie alla luce calda e molto gradevole delle piccole lampade speciali subminiatura. Il cavo dellecadute H03VH7-H0,50 mm2, trasparente, lascia intravedere il filo di rame all’interno e dà un particolare effetto ottico. Costruita secondo le norme EN 60598-2-20-A2:2004 con lampadine professionali protette contro gli urti accidentali. Cavo portante H05VVH2-F 2x1,0 mm2 bianco; cavo di alimentazione H05VVH2-F 2x1,0 mm2 bianco con spina 2,5 A.