AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTJN10.D FARO LED 10W 4000K IP65 - JN10.D

copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTJN10.D FARO LED 10W 4000K IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202089133

Codice prodotto

ARTJN10.D

Cod. produttore

JN10.D

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

850 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Riflettore:

Brillantato

Altezza / Profondità:

51 mm

Adatto per lampade di potenza:

10...10 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

158 mm

Lunghezza:

213 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Fari LED. Corpo in alluminio pressofuso verniciato nero con polveri epossidiche. Dissipatore posteriore di ampie dimensioni per una efficiente gestione termica. LED: Array Bridgelux brevettato. Riflettore antiabbagliamento, ad alta efficienza, massimizzala resa luminosa. Parabola argentata per ottimizzare il flusso. Staffa di fissaggio con scala goniometrica. Tensione di funzionamento: 175 ÷ 265V~. Frequenza: 50Hz-60Hz. Tensione di lavoro: DC30-36V. Alimentatore carenato. Cavo alimentazione L=30 cm tipoH05RN-F3x1 mm2 - VDE. LED: C.O.B. Resa cromatica: >75. Efficienza energetica: >95%. Efficienza luminosa del LED: 90lm/W. Efficienza luminosa: >85%. Fattore di potenza: >0.90. Durata del led (*): 30000 ore. Temperatura di funzionamento: -30°C +50°C. Gradodi protezione IP65. Alettatura posteriore per garantire un eccellente scambio termico. Spessore ridotto. Consumo: 10W. Colore: bianco diurno 4.000°K. Flusso luminoso: 850 lm. Angolo di diffusione: 120°.