ARTELETA INTERNATION - ARTJN30.D FARO LED 30W 4000K IP65 - JN30.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 175...265 V
Con rilevatore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013202089232
Codice prodotto
ARTJN30.D
Cod. produttore
JN30.D
Produttore
ART
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
175...265 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2500 lm
Alimentatore incluso:
sì
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
70-79
Altezza / Profondità:
81 mm
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
253 mm
Lunghezza:
347 mm
Fattore di potenza:
0.9
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no