ARTELETA INTERNATION - ARTK.50.F.125.WW PROFILO 50CM LED BIANCO CALDO TRASP - K.50.F.125.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Tensione nominale - 12...12 V
Adatto per montaggio a sospensione - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Profili in alluminio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202631035
Codice prodotto
ARTK.50.F.125.WW
Cod. produttore
K.50.F.125.WW
Produttore
ART
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
12...12 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
500 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
180 mm
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
86 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì