ARTELETA INTERNATION - ARTL.150.W FARO ALOGENO 150W BIANCO - L.150.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Proiettori alogeni senza sensore
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013202743431
Codice prodotto
ARTL.150.W
Cod. produttore
L.150.W
Produttore
ART
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
R7s
Alimentazione:
Non richiesto
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Riflettore:
Brillantato
Adatto per lampade di potenza:
150...150 W
Adatto per numero di lampade:
1
Colore del riflettore:
Bianco